Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 8bit Register AC Adressierbar Decoder Differential, SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217899
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC259DG
EAN/GTIN:
     5059042444964
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Logikfamilie = AC
Rast-Mode = Adressierbar
Rast-Element = Decoder
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = Differential
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Set/Reset = Master Reset
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm

Produktfamilie MC74AC, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AC
Rast-Mode:
Adressierbar
Rast-Element:
Decoder
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
Differential
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Set/Reset:
Master Reset
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1217899, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, onsemi, MC74AC259DG, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
48
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.