Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 64kbSRAM; PCDIP28; 4,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-M48T18-100PC1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T18-100PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: PCDIP28
DC Versorgungsstrom: 80mA
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: parallel
Speicher-Art: NV SRAM
Speicherorganisation: 8kx8bit
Zugriffszeit: 100ns
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (24h)
Strom für Pufferzeit: 3mA
Handelsname: TIMEKEEPER®
Speicher: 64kb SRAM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,55*
€ 32,03*
€ 8,95*
ab € 22,70*
€ 32,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,45*
€ 37,38*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.