Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M48T18-100PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185111-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T18-100PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
STMicroelectronics M48T18-100PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-28

Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datumsformat: JJ-MM-TT · Funktionen (ICs): Schaltjahr,Watchdog-Timer · Gehäuseart (Halbleiter): PCDIP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): Parallel · Serie (Halbleiter): Timekeeper® · Strom - Zeitmessung: 3 mA · Strom - Zeitmessung Referenz: 4.5 V,5.5 V · Typ (ICs): Uhr/Kalender · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Zeitformat: HH:MM:SS (24 Std.)

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Datumsformat:
JJ-MM-TT
Funktionen (ICs):
Schaltjahr | Watchdog-Timer
Gehäuseart (Halbleiter):
PCDIP-28
Schnittstellen (Bauelemente):
Parallel
Serie (Halbleiter):
Timekeeper®
Zeitformat:
HH:MM:SS (24 Std.)
Typ (ICs):
Uhr/Kalender
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
M48T18-100PC1
Montageart:
Durchführungsloch
Strom - Zeitmessung:
3 mA
Strom - Zeitmessung Referenz:
4.5 V | 5.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung (num.):
5 V
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real-time clock, 02050002034679, STMicroelectronics, M48T18-100PC1, 714-7298
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,55*
€ 32,03*
€ 8,95*
ab € 22,70*
€ 32,04*
€ 6,90*
ab € 21,45*
€ 37,38*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.