Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 1000mA; max.60VAC; 0,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 1000mA; max.60VAC; 0,5Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 1000mA; max.60VAC; 0,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LCA710S
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCA710S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,5Ω
Anschaltzeit: 2,5ms
Ausschaltzeit: 0,25ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 6,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 10,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.