Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid 6
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid 6
Artikel-Nr.:
     2805-I-SVND-M329GT
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     SVND-M329GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: PMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...105°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP54
Material: Polyamid 6
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen;schutzrohre;Schutzrohr
Anschlüsse: Buchse 29 / M32
Gewinde-Art: Außenring;metrisch
Herstellerserie: PMAFIX VND
Rohrgröße: 29
Handelsname: PMAFIX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 7,30*
€ 10,95*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 11,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
CYLT-29B
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.