| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15514298 Herst.-Nr.: SVND-M329GT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anschlussarmatur, Typ=SVND-M329GT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennweite=29, Farbe Kabelkanal=Grau, Material Kabelkanal=Polyamid 6, Steckverbindertyp=Steckverbinder, Winkel=Gerade, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Zulassung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=CE, Serien=VND |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, wellrohrverschraubung pma m32x1,5, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Anschlussarmatur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,386* | € 4,978* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 11,29* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,50* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|