Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck; LED Steuerung; SO8; 8÷450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 165mA LED-Treiber IC 8 → 450 V dc, 0 bis 0,25 V dc, PWM Dimmung, 630mW, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-HV9910BLG-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9910BLG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Eingangsspannung: 8...450V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;MOSFET extern;gleitende Dimmung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: buck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3300
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,69*
3 Tage
7111
1
€ 14,99*
ab € 0,908*
€ 2,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
€ 50,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.