Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV9910BLG-G UNIVERSELLER HB-LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448501
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9910BLG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Buck
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Eingangsspannung, max.: 450 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 100 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, HV9910BLG-G, 2448501, 244-8501
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 0,90*
    € 1,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,87*
    € 1,69*
    Lager 139
    7111
    1
    € 14,99*
    ab € 0,908*
    € 2,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,502*
    € 1,78738
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,362*
    € 1,62078
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.