Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; LED Steuerung; MSOP10; MOSFET extern; 7,5÷20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HV9805MG-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9805MG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: MSOP10
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Ausgangsleistung: 625mW
Eingangsspannung: 7,5...20V
Wirkungsgrad: 90%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MOSFET extern
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,423*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.