Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; SOT23-5; 10mA; UEing: 8÷450V; UAusg: 0÷0,53V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; SOT23-5; 10mA; UEing: 8÷450V; UAusg: 0÷0,53V
IC: Messverstärker; SOT23-5; 10mA; UEing: 8÷450V; UAusg: 0÷0,53V
Artikel-Nr.:
     2805-HV7802MG-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV7802MG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Gehäuse: SOT23-5
Ausgangsspannung: 0...0,53V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Eingangsspannung: 8...450V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Stromquelle
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,87*
1 Tag
17686
1
€ 14,99*
ab € 0,685*
€ 1,442*
1 Tag
2480
5
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.