Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV7802MG-G STROMWÄCHTER, 8V-450V, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809945
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV7802MG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 450 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Stromwächter
  • IC-Bauform: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais, Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, MICROCHIP, HV7802MG-G, 2809945, 280-9945
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,88*
    Lager 139
    17151
    1
    € 14,99*
    ab € 0,672*
    € 1,429*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 1,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,429*
    € 1,70051
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,339*
    € 1,59341
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.