Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP54; UL94HB; X: 50mm; Y: 110mm; Z: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP54; UL94HB; X: 50mm; Y: 110mm; Z: 22mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP54; UL94HB; X: 50mm; Y: 110mm; Z: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1552C3GY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1552C3GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP54
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 110mm
Größe X: 50mm
Größe Z: 22mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,26*
€ 8,95*
ab € 5,58*
€ 8,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,71*
€ 10,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 10,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1552CPGKITGY
ab € 4,67*
Zubehör
Hammond
1552CHGY
ab € 3,89*
Zubehör
Hammond
1552CPLGY-10
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.