Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006030
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1552C3GY
EAN/GTIN:
     0623980987699
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 109 mm
Breite Außen = 50 mm
Höhe Außen = 22 mm
Eingebautes Batteriefach = Nein
Gewicht = 50g
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 109 x 50 x 22mm
Drucktasten = Nein
Innenmontagetyp = Leiterplatten-Montagezapfen
Serie = 1552
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Die Hammond-Serie 1591 des Mehrzweck-Elektronikmessinstrumentgehäuses ist ideal für die Montage von Leiterplatten geeignet. Das tragbare Gehäuse ist ergonomisch geformt und passt bequem in die Hand des Benutzers. Es ist auch für den Einsatz auf dem Schreibtisch geeignet. Die Hammond Serie 1552 besteht aus ABS-Kunststoff.REACH-konform RoHS-kompatibel Flammschutzklasse UL94-HB Schutzart IP54PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
109 mm
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
22 mm
Eingebautes Batteriefach:
Nein
Gewicht:
50g
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
109 x 50 x 22mm
Drucktasten:
Nein
Innenmontagetyp:
Leiterplatten-Montagezapfen
Serie:
1552
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2006030, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1552C3GY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 11,03*
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 11,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,78*
€ 11,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1552CHGY
ab € 3,89*
Zubehör
Hammond
1552CPGKITGY
ab € 4,77*
Zubehör
Hammond
1552CPLGY-10
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.