Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot/grün; 65°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6/2,2÷3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot/grün; 65°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6/2,2÷3V
LED; 5mm; rot/grün; 65°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6/2,2÷3V
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-4000
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel G4
Sockel G4
led bedrahtet grün
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,6/2,2...3V
Anzahl Ausgänge: 3
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm;626nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 4,2mcd
Helligkeit der Farbe rot: 2,1mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 65°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, leuchtmittel g4 led
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 1,14*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,16*
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 1,21*
1 Tag
139328
1
€ 14,99*
ab € 0,295*
€ 1,453*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,49*
Zubehör
Broadcom
HLMP-5029
ab € 3,86*
Zubehör
Broadcom
HLMP-0103
ab € 4,86*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.