Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HLMP-4000 LED, 5MM, ROT/GRÜN, 2.1/4.2(MCD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1003244
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel G4
Sockel G4
led bedrahtet grün
Produktpalette: 5mm Green/Red LED
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 1.9V, G 2.2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 2.1mcd, G 4.2mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 626nm, G 570nm
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • Abstrahlwinkel: 65 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 10mA, G 10mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, leuchtmittel g4 led, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, HLMP-4000, 1003244, 100-3244
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,34*
    € 1,14*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,35*
    € 1,16*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 1,21*
    Lager 139
    139328
    1
    € 14,99*
    ab € 0,295*
    € 1,453*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,453*
    € 1,72907
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 141,49*
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-5029
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-0103
    ab € 4,86*
    Zubehör
    Multicomp
    CLF280GTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,245*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.