Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 480W; 850VA; 195÷255V; 283x95x140mm; French x2; 9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 480W; 850VA; 195÷255V; 283x95x140mm; French x2; 9Ah
Artikel-Nr.:
     2805-HL/850E/LED/V2
Hersteller:
     ARMAC
Herst.-Nr.:
     HL/850E/LED/V2
EAN/GTIN:
     5901969443462
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: ARMAC
Steckverbinder-Art: French x2
Betriebstemperatur: 0...45°C
Leistung: 850VA
Verwendeten Displays-Art: LEDs
Versorgungsspannung: 230V
Frequenz: 45...65Hz
Äußere Abmessungen: 283x95x140mm
Ausgangsspannung: 195...255V
Kapazität: 9Ah
Akkuanzahl: 1
Netzteil-Typ: UPS
Akkuspannung: 12V
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;modifizierte Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OLP
Leistungsfaktor: ≥0,6
Frequenz der Ausgangsspannung: 50Hz
Anzahl Steckerausgänge: 2
Herstellerserie: Home
Topologie: Line Interactive
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 9Ah x1
Aufladezeit: 6h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ARMAC:
ARMAC
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 50,99*
€ 67,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,51*
€ 69,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.