Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; ØLeitg: 18mm; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; ØLeitg: 18mm; LCD
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; ØLeitg: 18mm; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M311F
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRACLIP 62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 76x194x30mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 18mm
Messung: DC Strom;Strom AC;Leck strom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 10A;2A;200mA
DC Strommessbereich: 10A;200mA;2A
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 950,84*
€ 1.002,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,83*
€ 1.026,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.024,16*
€ 1.077,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.040,06*
€ 1.087,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.077,83*
€ 1.132,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,20*
€ 1.347,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,65*
€ 1.337,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,37*
€ 1.311,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,00*
€ 1.294,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,83*
€ 1.282,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.