| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M311F Herst.-Nr.: M311F EAN/GTIN: 4012932118803 |
| |
|
| | |
| Stromzange Metraclip62 von Gossen Metrawatt.Zangenstrommessgerät für Ableit- und Ladestrommessung. Leckstrom Zangenmessgerät mit besonders geschirmter Zangenöffnung zum Schutz gegen Fremdeinflüsse. Für Leckstrommessungen mit den Messbereichen 200 mA, 2000 mA, 10 A TRMS, jeweils AC und DC mit Hall Sensos. Mit automatischer Nullstellung. Ausstattung und Highlights - Robustes Gehäuse
- Max-Hold, Min-Hold, Data-Hold, automatische Abschaltung
- Genauigkeit: ±1% ±5 Digit (50 / 60 Hz)
- Leistungsfaktormessung cosinus φ
- LCD 3.5 Digit, bis 1999
- in Kunststofftasche
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter digital gossen, amperemeter digital, amperemeter, Metraclip62, Gossen-Metrawatt, Stromzange, 10A |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 950,49* | € 1.008,57* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 974,30* | € 1.032,01* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.023,47* | € 1.082,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.031,28* | € 1.092,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.045,67* | € 1.103,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|