Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; DPST-NC; lSteuer: 25mA; 150mA; max.350VAC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; DPST-NC; lSteuer: 25mA; 150mA; max.350VAC; THT
Relais: Halbleiter; DPST-NC; lSteuer: 25mA; 150mA; max.350VAC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-354C
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-354C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
Betriebsstrom max.: 150mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Steuerstrom: 25mA
Ansprechzeit: 0,1ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.