Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET x2; unipolar; -20V; -3,6A; 1,4W; MicroFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET x2; unipolar; -20V; -3,6A; 1,4W; MicroFET
Transistor: P-MOSFET x2; unipolar; -20V; -3,6A; 1,4W; MicroFET
Artikel-Nr.:
     2805-FDMA6023PZT
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMA6023PZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: MicroFET
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -3,6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,17Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET x2
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 17nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.