Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmodul; 2÷6bar; 32mm; Druckluftanschluss: M3; -10÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EV-32-5
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...40°C
Gehäusematerial: Aluminium
Durchmesser: 32mm
Betriebsdruck: 2...6bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Spannmodul
Druckluftanschluss: M3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
312
€ 5,90*
ab € 43,61*
€ 55,93*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,01*
€ 60,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,77*
€ 65,63*
€ 8,95*
ab € 61,63*
€ 79,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 80,04*
€ 106,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.