| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1754513 Herst.-Nr.: EV-32-5 EAN/GTIN: 4052568010348 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klemmstück Serie = EV
Festo Klemmstück - Serie EV - EV-32-5 Dieses runde Klemmstück von Festo dient zum Spannen von Werkstücken in pneumatischen Systemen. Seine rodlose Bauweise mit Aluminiumdruckgusskonstruktion macht es zu einer kompakten und leichten Einheit, die für modulare Systeme geeignet ist. Die Druckkammer ist mit einer Membran ausgestattet, die es einfach macht, sicherzustellen, dass Ihre Werkstücke genau zentriert sind. Die Membran besteht aus thermoplastischem Polyurethan (TPE-U), sodass das Bauteil für den wiederholten Einsatz geeignet ist. Da es kupferfrei ist, hat diese Durable Komponente eine gute Beständigkeit gegen Rost und Korrosion.• Hub von 5 mm • Klemmflächendurchmesser von 32 mm • Pneumatikanschluss M3 • einfachwirkendes Klemmstück • Betriebsdruck von Bereichsinformationen • Die EV-Serie ist Teil der innovativen, technikübergreifenden Produkte von Festo, die alle für die Digitalisierung im Automatisierungsbereich maßgeschneidert sind • Die Serie umfasst runde und rechteckige Klemmeinheiten in einer Vielzahl von Größen • Einheiten sind in Hublängen von 3 bis 5 mm erhältlich • umfasst Montagekomponenten und Zubehör einschließlich Druckplatten, Fußmontagegeräte und Steckanschlüsse Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klemmstück | Serie: | EV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1754513, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, EV325, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,55* | € 56,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,68* | € 61,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,98* | € 66,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,74* | € 79,65* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 79,98* | € 105,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|