Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 25÷30V; 5,5A; SOT23; Ch: 2; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESDCAN01-2BLY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN01-2BLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kapazität: 30pF
Rückspannung max.: 24V
Strom im max. Impuls: 5,5A
Durchbruchspannung: 25...30V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: Automobilbranche
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1028*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0561*
€ 0,2293*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.