Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional 40V 25V min., SMD SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2396273
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN01-2BLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2396273, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDCAN012BLY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1028*
5
€ 6,90*
ab € 0,0561*
€ 0,2293*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 308,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.