Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 30ns; SMC; Ufmax: 0,95V; 1,66W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 30ns; SMC; Ufmax: 0,95V; 1,66W
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 30ns; SMC; Ufmax: 0,95V; 1,66W
Artikel-Nr.:
     2805-ES3D-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Fassungsvermögen: 45pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 30ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verlustleistung: 1,66W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,20*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,138*
€ 0,235*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,183*
€ 0,584*
2 Tage
2975
5
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
ES3D-E3/57T
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.