| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30230837 Herst.-Nr.: ES3D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=ES3D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Durchlassstrom (If)=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=45 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,20* | | | | | 47 Tage | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,138* | € 0,235* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,183* | € 0,584* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|