Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 406mm; Thk: 76um


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208711624
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-871-1624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 406mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 0,61m
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.