Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 102mm; Thk: 90um


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200820004
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-082-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 102mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 762mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 90µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Verwendung antistatischer Elemente: für besonders feuchtigkeitsempfindliche Elemente
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: metallisiert;schützt vor Feuchtigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.