Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 214mm; Y: 303mm; Z: 123mm; ABS; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 214mm; Y: 303mm; Z: 123mm; ABS; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 214mm; Y: 303mm; Z: 123mm; ABS; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0253-10
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0253-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 303mm
Größe X: 214mm
Größe Z: 123mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: transparent
Gehäuseserie: EP-LUX
Gehäusebeschreibung: 8 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.