Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkonverter; GIGA ETHERNET/monomode Lichtleiter; 12÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EKI-2741LX
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2741LX-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45 x1;SC x1
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Äußere Abmessungen: 37x140x95mm
Schnittstelle: Ethernet
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Portanzahl: 2
Industriemodul-Typ: Medienkonverter
Modul-Art: GIGA ETHERNET/monomode Lichtleiter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 316,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.