Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: D-Sub-Steckverbinder; silber; EH; XLR-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: D-Sub-Steckverbinder; silber; EH; XLR-Standard
Anschluss: D-Sub-Steckverbinder; silber; EH; XLR-Standard
Artikel-Nr.:
     2805-EHDB9FF
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHDB9FF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: SWITCHCRAFT
Farbe: silber
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Steckverbinder-Serie: EH
Anschluss-Typ: D-Sub-Steckverbinder
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 9pin weiblich
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,52*
€ 20,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,43*
€ 24,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,86*
€ 27,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.