| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6659582 Herst.-Nr.: EHDB9FF EAN/GTIN: 5060641261418 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = D-Sub 9-polig
Einbaustecker Serie EH Broadcast. Standard XLR-Gehäuse Einfacher Plattenausschnitt ermöglicht die Montage mehrerer Formate Für Systemintegration, professionelle Audioanwendungen, Audio/Video und Daten Befestigung in gewöhnlichen XLR-Diagonalausschnitten, womit der Monteur auf einfache Weise die verschiedenen Formate auf Standardplatten mit vorgestanzten Ausschnitten oder Racks kombinieren kann, ohne bohren zu müssen Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | D-Sub 9-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | D-Sub 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, XLR Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 6659582, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Switchcraft, EHDB9FF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,33* | € 20,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 11,47* | € 24,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,70* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|