Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 25MHz; QFN24; 8kBRAM,64kBFLASH; PWM: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EFM32HG308F64G
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32HG308F64G-B-QFN24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN24
Versorgungsspannung: 1,98...3,8V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USART;USB;I2S;SPI x2
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 25MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Verschlüsselung: AES128
Herstellerserie: Happy Gecko
Architektur-Art: Cortex M0+
Speicher: 64kB FLASH;8kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,50*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 4,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP740104
€ 21,90*
Zubehör
Silicon Laboratories
Isolated-RS-EK
€ 75,84*
Zubehör
Silicon Laboratories
Isolated-USB-EK
€ 68,96*
Zubehör
Silicon Laboratories
SLEXP8019A
€ 36,31*
Zubehör
Silicon Laboratories
SLSDA001A
€ 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.