Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32HG308F64G-B-QFN24 MCU, 32 BIT, 25MHZ, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930515
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32HG308F64G-B-QFN24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32HG Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32HG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32HG308F64G-B-QFN24, 2930515, 293-0515
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,65*
    € 2,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 4,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    € 21,90*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    € 75,84*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 68,96*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLEXP8019A
    € 36,31*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSDA001A
    € 22,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.