Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Bereich: 25÷300mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-LL83
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LL83 2M
EAN/GTIN:
     4547648678797
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 25...300mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: Laser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,62*
€ 157,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,66*
€ 162,61*
€ 4,98*
ab € 152,80*
€ 184,62*
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 191,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 187,80*
€ 239,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L44
€ 9,52*
Zubehör
Omron
E39-L43
€ 9,43*
Zubehör
Omron
E39-L142
€ 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.