Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Sensor BGS Laser E3Z-LL83 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80662880
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LL83 2M
EAN/GTIN:
     4547648678797
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor

Optischer Sensor BGS Laser E3Z-LL83 2M

Optischer Sensor, BGS Laser, 20-300 mm, 0,5ms Schaltfrequenz, PNP-Ausgang
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
25..300 mm
Tastweite:
25..300 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
300 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,62*
€ 157,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,66*
€ 162,61*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 152,80*
€ 184,62*
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 191,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,86*
€ 203,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L44
€ 9,52*
Zubehör
Omron
E39-L43
€ 9,43*
Zubehör
Omron
E39-L142
€ 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.