Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 3A; 2,5W; PowerDI®5060-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DXTN3C60PSQ-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DXTN3C60PSQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI®5060-8
Frequenz: 140MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 3A
Kollektorstrom im Impuls: 8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 2500Stk.
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,231*
€ 0,795*
2 Tage
2181
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 0,876*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.