Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 300V; 0,5A; 1W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 300V; 0,5A; 1W; SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 300V; 0,5A; 1W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-DXTA92-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DXTA92-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Kollektor-Emitter-Spannung: 300V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,096*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4317*
€ 0,51372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.