Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; Spannung: AC/DC,AC/DC Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; Spannung: AC/DC,AC/DC Strom
Modul: Strom-Überwachungsrelais; Spannung: AC/DC,AC/DC Strom
Artikel-Nr.:
     2805-DUA01CD48500V
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DUA01CD48500V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
carlo gavazzi überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x80x99,5mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC/DC Strom;Spannung: AC/DC
Bereich der kontrollierten Größe: 500mA...500A;2...600V
Herstellerserie: DUA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.