Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 22kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 22kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 22kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DTA124XCAT116
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA124XCAT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 68
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.