Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC59,SOT346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC59,SOT346
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC59,SOT346
Artikel-Nr.:
     2805-DTA124EKAT146
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA124EKAT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC59;SOT346
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 56
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 22kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0212*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.