Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-DTA114EUAT106
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA114EUAT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 30
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, sc transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.