Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; komplementäres Paar; 60V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DSS45160FDB-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DSS45160FDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Frequenz: 90...175MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 70...430
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Kollektorstrom im Impuls: 1,5A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 2,47W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Transistor-Art: komplementäres Paar
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,946*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.