Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 24/48VAC; für Pumpen; 10s; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DLA71TB483P
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DLA71TB483P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24/48V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Ausgangs-Art: SPST x3
Anwendung: für Pumpen
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Verzögerung der Kontaktwirkung: 10s
Herstellerserie: DLA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.