Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 24÷48VAC; 24÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 24÷48VAC; 24÷48VDC
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 24÷48VAC; 24÷48VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DIA01CD485A
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DIA01CD485A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
carlo gavazzi überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x80x99,5mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC/DC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 500mA...5A
Herstellerserie: DIA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.