Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA; Ø: 1,75mm; full metallic; 200÷235°C; 330g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEV-PLA-1.75-FMS
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     PLA 1,75 FULL METALLIC SOLO 0,33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DEVIL DESIGN
Farbe: full metallic
Gewicht netto: 0,33kg
Filament-Typ: PLA
Drucktemperatur: 200...235°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Meßtoleranz: ±0,05mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,78*
€ 19,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.