Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PET-G; Ø: 1,75mm; schwarz; 220÷250°C; 5kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G; Ø: 1,75mm; schwarz; 220÷250°C; 5kg
Artikel-Nr.:
     2805-DEV-PETG-1.75-BK-5
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     PETG 1,75 BLACK 5
EAN/GTIN:
     5902280030973
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: DEVIL DESIGN
Farbe: schwarz
Gewicht netto: 5kg
Filament-Typ: PET-G
Drucktemperatur: 220...250°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Meßtoleranz: ±0,05mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,91*
€ 139,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 114,79*
€ 136,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,44*
€ 113,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,09*
€ 110,78
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 82,45*
€ 98,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,99*
€ 88,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.