Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
3D-Drucker
>
3D-Drucker Modellmaterial
>
Artikel
Filament: PA12; Ø: 1,75mm; natürlich; 240÷270°C; 330g
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-DEV-PA12-1.75-0.3N
Hersteller:
Devil Design
Herst.-Nr.:
PA12 1,75 NATURAL 0,33
EAN/GTIN:
5902280031628
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller:
DEVIL DESIGN
Farbe:
natürlich
Gewicht netto:
0,33kg
Filament-Typ:
PA12
Drucktemperatur:
240...270°C
Tischtemperatur:
95...120°C
Filamentdurchmesser:
1,75mm
Meßtoleranz:
±0,05mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
3D-Drucker und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Filament
,
3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Rolle
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.