Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DCX143TU-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DCX143TU-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Transistor-Art: komplementäres Paar;BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,7075*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5068*
€ 0,60309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.