Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DCX143EU-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DCX143EU-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Transistor-Art: komplementäres Paar;BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 4,7kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2459
5
€ 14,99*
ab € 0,0427*
€ 0,2068*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0422*
€ 0,7258*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7258*
€ 0,8637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.